ニーズ
ニーズの 美容家電
ニーズの シェーバー/スキンケア用品
ニーズの 美顔器/フェイススチーマー
Cellshウェーブフェイシャルローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19011295
品番
1-00334-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,738
販売価格(税別)
¥
2,489
バスケットに入れる
ウェーブローラーの美しい軌跡がピンポイントに肌を押し流す。
ウェーブ状のたる型ヘッドがお肌にフィット。
材質
【ローラー素地部】ポリプロピレン樹脂、【ローラー側面部】ポリアセタール樹脂、【持ち手】ABS樹脂
質量(g)
約55
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約69×78×225、(折りたたみ時)34×56×183