ニーズ
ニーズの 美容家電
ニーズの シェーバー/スキンケア用品
ニーズの 美顔器/フェイススチーマー
Cellshウェーブほほあごローラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19011311
品番
1-00335-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,288
販売価格(税別)
¥
2,989
バスケットに入れる
ウェーブローラーの美しい軌跡がフェイスラインを挟み上げる。
ウェーブ状のヘッドが肌に密着。
材質
【ローラー素地部・アーム素地部】ポリプロピレン樹脂、【ローラー側面部】ポリアセタール樹脂、【持ち手】ABS樹脂
寸法(mm)
約奥行50×幅94×高さ39.5
質量(g)
約85