1/4″SQ首振りエキステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19011317 品番 405/2W
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

狭い場所で便利な1/4”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ8°までOKです。

差込角(inch)1/4 全長L(mm)54 質量(g)28 最大トルク(N・m)40 外径(Φmm)11.6
注意
※規定の最大トルク以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする