STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットアダプター
3/4″SQソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19011414
品番
568
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
1/2”SQのソケット等を3/4”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)
3/4
全長(mm)
55
質量(g)
203
外径(Φmm)
34.7
サイズ(inch)
凹3/4×凸1/2