PIM入稿画像1

PX32U Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011575 品番PX32UWAVEB-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,980
販売価格(税別)
86,345
その他【色域】125.23%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)5.4 タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度3840×2160p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75 スピーカー3W×2 色(本体)パステルブルー 画面サイズ31.5インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 パネル駆動方式Fast IPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする