PIM入稿画像1

PX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011591 品番PX160WAVE-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800
セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター 質量(kg)0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 解像度1920×1080p 応答速度8ms(GTG) 入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャック スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ15.6インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)230 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする