セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター
質量(kg)0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1
機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080p
応答速度8ms(GTG)
入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャック
スピーカー1W×2
色(本体)ホワイト
画面サイズ15.6インチ
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)230
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60