その他【色域】110.26%sRGB
セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)
質量(kg)4.4
タイプベゼルレス
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)
機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○
コントラスト比1000:1
スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°
解像度1920×1080p
応答速度1ms(GTG)
入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ27インチ
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
パネル駆動方式Fast IPS
ブルーライトカット○
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)240