PIM入稿画像1
Pixio
PX279 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19011636
品番
PX279WAVEB-O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,980
販売価格(税別)
¥
42,709
バスケットに入れる
その他
【色域】110.26%sRGB
セット内容
モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)
質量(kg)
4.4
タイプ
ベゼルレス
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
614.8×461.7×210.9(スタンド有り)
機能
【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○
コントラスト比
1000:1
スタンド
【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°
解像度
1920×1080p
応答速度
1ms(GTG)
入力端子
DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)
75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー
3W×2
色(本体)
パステルブルー
画面サイズ
27インチ
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m
2
)
350
パネル駆動方式
Fast IPS
ブルーライトカット
○
フリッカーフリー
○
リフレッシュレート(Hz)
240