PIM入稿画像1

PX275 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011679 品番PX275WAVEB-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,980
販売価格(税別)
31,800
その他【色域】118.72%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度2560×1440p 応答速度1ms(MPRT) 入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)パステルブルー 画面サイズ27インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする