PIM入稿画像1

PXC348C NEO ゲーミングモニター 34インチ 180Hz UWQHD Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011688 品番PXC348CN-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,980
販売価格(税別)
60,891
その他【色域】115.59%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)6.6 タイプベゼルレス/湾曲モニター(1000R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)797.6×525.7×286.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比3000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後20°【Swivel(回転)】左20°〜右20°【Pivot(回転軸)】時計回り-5°〜5°【高さ調節】0〜110mm 解像度3440×1440p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(100Hz)×2/Type-C(180Hz/65W)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75 スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ34インチ アスペクト比21:9 最大輝度(cd/m2)400 パネル駆動方式VA フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする