PIM入稿画像1

PXC248 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011715 品番PXC248WAVEK-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,980
販売価格(税別)
24,527
その他【色域】108.86%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)2.85 タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)パステルピンク 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式Fast VA ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする