その他【色域】115.44%sRGB
セット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター
質量(kg)3.1
タイプベゼルレス
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)
機能【AdaptiveSync】○【HDR】○
コントラスト比1000:1
スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°
解像度1920×1080p
応答速度4ms(GTG)
入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)120