PIM入稿画像1
Pixio
PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19011758
品番
PX246WAVEK-O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,981
販売価格(税別)
¥
17,255
バスケットに入れる
その他
【色域】115.44%sRGB
セット内容
モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター
質量(kg)
3.1
タイプ
ベゼルレス
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
542×428×182(スタンド有り)
機能
【AdaptiveSync】○【HDR】○
コントラスト比
1000:1
スタンド
【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°
解像度
1920×1080p
応答速度
4ms(GTG)
入力端子
HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)
75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー
2W×2
色(本体)
パステルピンク
画面サイズ
23.8インチ
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m
2
)
300
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
○
フリッカーフリー
○
リフレッシュレート(Hz)
120