PIM入稿画像1

PX246 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011767 品番PX246WAVEB-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,981
販売価格(税別)
17,255
その他【色域】115.44%sRGB セット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)3.1 タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度1920×1080p 応答速度4ms(GTG) 入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー2W×2 色(本体)パステルブルー 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする