UV機能付き超音波加湿器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011776 品番KIS-KA40A-W
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

雑菌の増殖を防ぐUV機能付き
加湿量は3段階に調節できます
部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き
3段階調光LEDライト付き
運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き
切タイマーは最長8時間まで設定可能
アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます
上部からふたをしたまま給水できます
水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます
水タンク容量は約4.0リットル

付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 適合過失方式:超音波式 質量(kg)約1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317 適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安 水タンク容量(L)約4.0 連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時) 加湿量(mL/h)約270(強運転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする