オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 19011846 品番 KST-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,490
販売価格(税別)
45,900

AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。
溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。
溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。
アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。

棒長(mm)350 棒径(Φmm)3.2 電流範囲(A)下向き:80〜110/立向き・上向き:70〜100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接棒は、使用前に250〜350℃で30〜60分間乾燥した後で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする