440-18 3/8″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011877

440-18 3/8″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011877
440-18 3/8″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011877

3/8″SQクローリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法S(mm)21.3
呼び寸法(mm)18
内容量1個注文コード19011877品番440-18
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ

差込角(sq.)3/8呼び寸法(mm)18寸法S(mm)21.3質量(g)45寸法a(mm)18.5全長L(mm)40.8寸法b(mm)29口開きW(mm)14.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする