3/8″SQクローリングスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19011913 品番 440-22
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ

差込角(sq.)3/8 呼び寸法(mm)22 寸法S(mm)23.6 質量(g)57 寸法a(mm)19 全長L(mm)45.3 寸法b(mm)33.5 口開きW(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする