3/8″SQクローリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19011922 品番 440-23
参考基準価格(税別)¥22,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ

差込角(sq.)3/8 呼び寸法(mm)23 寸法S(mm)24.6 質量(g)71 寸法a(mm)19.5 全長L(mm)47.5 寸法b(mm)35.7 口開きW(mm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする