3/8″SQクローリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19011947 品番 440-25
参考基準価格(税別)¥23,050 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ

差込角(sq.)3/8 呼び寸法(mm)25 寸法S(mm)25.7 質量(g)80 寸法a(mm)20 全長L(mm)49.3 寸法b(mm)37.7 口開きW(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする