FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
H型胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19011959
品番
FK7164
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ブルーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止
色番
2
胴回り(cm)
110
前中心丈(cm)
90