FACEMIX
FACEMIXの 服飾小物
FACEMIXの ネクタイ・スカーフ
コックタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012011
品番
FA9199
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
モカ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
寸法(cm)
92×10
機能
静電気防止、退色防止
色番
21