FACEMIX
FACEMIXの 服飾小物
FACEMIXの ネクタイ・スカーフ
コックタイ(ストライプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012029
品番
FA9177
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35(先染めストライプ)
寸法(cm)
92×10
色番
8