FK7126 ストライプ柄ショートエプロン FACEMIX 19012135 FK7126 ストライプ柄ショートエプロン FACEMIX 19012135 FK7126 ストライプ柄ショートエプロン FACEMIX 19012135 FK7126 ストライプ柄ショートエプロン FACEMIX 19012135 FK7126 ストライプ柄ショートエプロン FACEMIX 19012135

ストライプ柄ショートエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19012135 品番 FK7126
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ネイビー サイズF 混率(%)ポリエステル65/綿35(先染めストライプ) 身幅(cm)88 色番8 前中心丈(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする