FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ロング(ソムリエ)エプロン
ストライプ柄ロングエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012160
品番
FK7124
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35(先染めストライプ)
身幅(cm)
88
色番
8
前中心丈(cm)
54