STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
3/8″SQラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19012254
品番
422
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
3/8”SQのラチェットハンドル。
差込角(inch)
3/8
全長L(mm)
194
仕様
ギア数60、送り角は5°
質量(g)
236
寸法a(mm)
24
寸法b(mm)
32