STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
3/8″SQラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19012263
品番
435
参考基準価格(税別)
¥20,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
樹脂グリップ付きのスタンダードな3/8”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
193
仕様
ギア数30
厚さ(mm)
18
質量(g)
245
ヘッド幅(mm)
29