3/8″SQ首振りエキステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19012297 品番 427/5W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。

差込角(inch)3/8 全長L(mm)125 質量(g)104 最大トルク(N・m)80 首振角度(°)15 外径d(Φmm)17
注意
※規定の最大トルク以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする