MM8001 はっぴ LIFEMAX 19012345 MM8001 はっぴ LIFEMAX 19012345

はっぴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19012345 品番 MM8001
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シックな黒衿とコンパクトな身幅でデザイン性も高めた現代風はっぴ。

ブルー サイズF 混率(%)ポリエステル100(タフタ) 肩幅(cm)67 袖丈(cm)22 身幅(cm)65 色番7 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする