LIFEMAX
LIFEMAXの 飲食・食品工業用ウェア
LIFEMAXの 飲食業向け
LIFEMAXの はっぴ
はっぴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012361
品番
MM8001
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シックな黒衿とコンパクトな身幅でデザイン性も高めた現代風はっぴ。
色
ピンク
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
65
色番
9
身丈(cm)
77