バンドカラー長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19012501 品番 FB4571U
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ダンガリー風シャツをバンドカラーでスマートに

ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル65/綿35(ツイル) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)76 バスト(cm)116 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする