STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
20~100
10~50
20~100
25~130
40~200
80~400
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19012543
品番
730N/10
参考基準価格(税別)
¥107,990
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換式
全長L(mm)
386
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20~100
最小目盛(N・m)
(本体メインゲージ部)10、(グリップエンドダイヤルゲージ部)0.5
主な用途
締め付け用
ジョイントサイズ(mm)
9×12
質量(g)
988
寸法b(mm)
28
寸法h(mm)
23
寸法LF(mm)
336
寸法S(mm)
17.5
注意
※出荷時公差±3%