STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ用ヘッド(オープンリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法b(mm)
21.5
21.5
24.5
26
27
31.5
34
38.5
39.5
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19012586
品番
733/10-10
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)
サイズ(mm)
10
質量(g)
57
寸法L(mm)
17.5
寸法b(mm)
21.5
寸法h(mm)
11
開き幅(mm)
7.1
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。