LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの オールシーズン トップス
ビブス(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012607
品番
MK7105
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
屋内外に関わらず、ビブス着用シーンではポリジンドライ素材が快適!
色
ケイコウオレンジ
サイズ
JR.F(ジュニアフリー)
混率(%)
ポリエステル100(メッシュ)
肩幅(cm)
32
機能
抗菌・防臭・UVカット
身幅(cm)
49
色番
43
身丈(cm)
56