LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの オールシーズン トップス
ベーシックベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012720
品番
MJ0087
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
着心地の良さにこだわったベーシックベスト。
色
イエロー
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100(タフタ)
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
69
身幅(cm)
56
色番
10