STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ用ヘッド(スパナ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法S(mm)
17.5
17.5
20
寸法b(mm)
35
22
26
30
35
38
42
サイズ(mm)
15
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19012753
品番
731/10-15
参考基準価格(税別)
¥11,710
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ(mm)
15
質量(g)
51
寸法S(mm)
17.5
寸法b(mm)
35
寸法h(mm)
8
ジョイントサイズ(mm)
9×12