曜日別特売
731/10-17 トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 19012778

731/10-17 トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 19012778
731/10-17 トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 19012778

トルクレンチ用ヘッド(スパナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法S(mm)17.5
寸法b(mm)38
サイズ(mm)17
内容量1個注文コード19012778品番731/10-17
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
サイズ(mm)17質量(g)60寸法S(mm)17.5寸法b(mm)38寸法h(mm)8.5ジョイントサイズ(mm)9×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする