STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ用ヘッド(スパナ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
20
17.5
20
寸法b(mm)
42
22
26
30
35
38
42
サイズ(mm)
19
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19012796
品番
731/10-19
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
サイズ(mm)
19
質量(g)
74
寸法S(mm)
20
寸法b(mm)
42
寸法h(mm)
9
ジョイントサイズ(mm)
9×12