曜日別特売
731/40-14 トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 19012814

731/40-14 トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 19012814
731/40-14 トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 19012814

トルクレンチ用ヘッド(スパナ)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法S(mm)25
寸法b(mm)35
サイズ(mm)14
内容量1個注文コード19012814品番731/40-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,070販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
サイズ(mm)14質量(g)129寸法S(mm)25寸法b(mm)35寸法h(mm)8ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする