MJ0087 ベーシックベスト LIFEMAX 19012896 MJ0087 ベーシックベスト LIFEMAX 19012896 MJ0087 ベーシックベスト LIFEMAX 19012896 MJ0087 ベーシックベスト LIFEMAX 19012896

ベーシックベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19012896 品番 MJ0087
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

着心地の良さにこだわったベーシックベスト。

ロイヤルブルー サイズXL 混率(%)ナイロン100(タフタ) 肩幅(cm)47 着丈(cm)75 身幅(cm)61 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする