FACEMIX
FACEMIXの ワーキングウェア
FACEMIXの トップス
FACEMIXの オールシーズン トップス
ユニセックスボタンダウン長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19013079
品番
FB4574U
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
86
機能
ユニセックス、ストレッチ、防シワ性、給水、速乾、UVカット、抗菌、防臭
バスト(cm)
120
色番
4
性別
男女兼用
ネック(cm)
44.5