STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ用ヘッド(メガネ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(mm)
15
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
28
30
32
34
36
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013112
品番
732/40-15
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)
質量(g)
128
寸法S(mm)
25
寸法b(mm)
24
寸法h(mm)
11
サイズ(mm)
15
ジョイントサイズ(mm)
14×18
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。