STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ用ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013268
品番
725/4
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
差込角(sq.)
1/4
仕様
ギア数22
質量(g)
62
許容トルク(N・m)
40
寸法S(mm)
17.5
寸法b(mm)
22
寸法h(mm)
14.5
ジョイントサイズ(mm)
9×12