フレキシブルマグネットピックアップツール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19013593 品番 12600-500G
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。

能力(kg)0.5 全長(mm)460 質量(g)70 マグネットΦ8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-15
用途:
ボルトナット類のピックアップ
海津電機 様

結論は使い物にならないので購入はおススメできません。磁石は結構強力。
だがフレキシブル過ぎ、グリップ付近から先端まで全くコシがないため周囲の金属に引きつけられ対象物に近づけることができない。イライラします。

2人が参考にしています
2018-06-16
用途:
ギアの分解清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

破断したピンが隙間に入り込んでいましたが、無事にこの磁石で救出できました。小ぶりですが磁力はそれなりにあり、無事に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする