STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
STAHLWILLE(スタビレー)の 騒音計・地震計・振動計
STAHLWILLE(スタビレー)の サウンドスコープ
聴診器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19013733
品番
12705
参考基準価格(税別)
¥26,260
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
両耳式
用途
エンジン等の異音の確認に。
長さ(mm)
1070(耳〜センサーの先端までの長さ)
質量(g)
137
先端寸法(mm)
2.7
先端長(mm)
175
注意
※イヤーパッドのみのお取り寄せはできませんので御了承願います。