STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
(3/8SQ)80ギア ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19013776
品番
435QRN
参考基準価格(税別)
¥24,210
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
193
厚さ(mm)
15
質量(g)
220
ヘッド幅(mm)
30