STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
(1"SQ)ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19013812
品番
882
参考基準価格(税別)
¥66,790
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
1”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)
1
全長L(mm)
185
仕様
ギア数36
質量(g)
2000
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
70