メイン画像は品番540-24です。
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/4SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19013846
品番
540A-3/8
参考基準価格(税別)
¥11,070
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)
1/4
サイズ(inch)
3/8
寸法S(mm)
14.6
質量(g)
17
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
25.5
寸法b(mm)
19.8