STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/4SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013864
品番
440A-1/2
参考基準価格(税別)
¥14,620
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)
1/4
サイズ(inch)
1/2
寸法S(mm)
15.7
質量(g)
19
寸法a(mm)
14
全長L(mm)
30.5
寸法b(mm)
20.6
口開きW(mm)
10